Referencias
Beta Tools:1719BMD8/P
Rubix:798168396000
fabricante:017190225
EAN:8014230548135

Detalles de producto : 1719BMD8/P-LIMAS PLANAS DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 173,8 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Sección | p mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,43 € Sin IVA
/ unidad
16,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
