1152 SP 250 MM H1 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Limas de taller media caña puntiagudas
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:1152 SP 250 H1
Rubix:798259185000
fabricante:11125251
EAN:4007220007013




Detalles de producto : 1152 SP 250 MM H1 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Las limas de taller media caña en punta PFERD poseen una excelente capacidad de arranque, que se alcanza a través del corte espiral especial PFERD en la cara de la lima. Lima media caña, terminada en punta, con espiga y corte en dos caras; similar a la de DIN 7261, forma E. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALL. MED.CAÑA.PUNT.1152SP C1 250MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 25,0 x 7,0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,01 € Sin IVA
/ unidad
20,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días