REGULADOR DE CAUDAL ROSCADO CORTO BIDIRECCIONAL D 8-1/4

Regulador de caudal roscado corto bidireccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:840819
Rubix:798941736000
EAN:3660338061516
FLOW REGULATOR SHORT THREAD (BI-DIR.) Execution Cylindrical/tapered/NPT D 8-1/4

Resumen técnico

Tiporegulador de caudal roscado corto bidireccional d 8-1/4

Documentos

Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ROSCADO CORTO BIDIRECCIONAL D 8-1/4


Presión: 10 bares - Presión mínima 1 bar
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C. Para tubo PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aire comprimido. Marca «B» en el cuerpo
REGULADOR de CAUDAL rosca DO CORTO BIDIRECCIONAL D 8-1/4

Información técnica


Atributos
Tiporegulador de caudal roscado corto bidireccional d 8-1/4
15,23 € Sin IVA
/ unidad
18,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días