Referencias
SMC:AS3201FG-03-10SA
Rubix:799247593000
fabricante:01339049
Documentos
Detalles de producto : AS3201FG-03-10SA
El uso de los reguladores de caudal SMC con racores instantáneos integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad), así como regulación de entrada y regulación de salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Acero inoxidable 303Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Tubos aplicables DE: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | macho r (bspt) |
|---|---|
| Tipo | codo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,36 € Sin IVA
/ unidad
35,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días