3391 04 10 RACOR DE ENTRADA RECTO AUTO-OBTURANTE MACHO CIL. D. 4MM G1/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3391 04 10
Rubix:798522311000
fabricante:3391 04 10
EAN:0820099269276
3391 - SELF-SEALING MALE STUD FITTING BSPP THREAD

Resumen técnico

Detalles de producto : 3391 04 10 RACOR DE ENTRADA RECTO AUTO-OBTURANTE MACHO CIL. D. 4MM G1/8


The LF 3000® push-in fittings range includes banjo, oscillating and modular multiport functions offering multiple configurations. Robust, lightweight, and compact thus connectors allow you to optimize the design of your pneumatic equipment.

Features/Benefits:
• Reliability
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability

• Durability
• Conforms to ISO 14743
• Tried-and-tested longevity technology
• High number of pressure cycles
• No pumping effects

• Flexibility
• Compactness for space saving
• Multiple shapes and configurations for more modularity

• Sustainability
• ROHS and REACH compliant
• Eco-friendly thanks to full flow for efficiency
• Low carbon-printing – Made in Europe

Markets:
• Automation
• Industrial
• Food processing

Applications:
• Packaging manufacturing,
• Robotic,
• In-plant automotive,
• Pneumatics,
• Solenoid valves,
• Pneumatic cylinders
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Vacuum systems
• Semiconductor machinery
• Textile machinery
• Cabinets/Panels

Technologies:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors
• Swivel Fittings
• Orientable Fittings
• Modular Fittings
• Multi-Connectors
• Modular Plug-In Connectors
• Self-Sealing Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:
• Fluids: compressed air, neutral gas, other fluids: please contact us
• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass, NBR
• Pressure: Vacuum to 20 bar
• Temperature: -20°C to +80°C
• Ø Metric: 3mm to 16 mm
• Ø Inch: 1/8" to 1/2"

Regulations:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: latón niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior), 5/32"
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/8
Tipo de conexión 2: Macho, BSPP
Tipo de conexión 2: Macho BSPP
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 13
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Autosellante
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,017

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Peso con embalaje178 g
Tipo3391
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Diámetro exterior de tubo13 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.70 °C
30 mm
60 mm
9,56 € Sin IVA
/ unidad
11,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días