0168 21 13 REDUCCION MACHO-HEMBRA, ROSCAS BSP CIL. Y METRICA C1 G1/2 G1/4
Legris Reductor Macho BSP Hembra BSP Paralelo 168
Ver información técnicaReferencias
Parker:0168 21 13
Rubix:798034047000
fabricante:0168 21 13
EAN:0820099126098

Detalles de producto : 0168 21 13 REDUCCION MACHO-HEMBRA, ROSCAS BSP CIL. Y METRICA C1 G1/2 G1/4
Reductor de macho a hembra. Disponible con roscas de 1/4" a 3/4
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/2 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Reductor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: Polímero técnico
Forma: n/a
Peso: 0,042
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/2 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Reductor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: Polímero técnico
Forma: n/a
Peso: 0,042
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 440 g |
| Tipo | 168 |
| Diámetro exterior de tubo | 24 mm |
| 63 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,93 € Sin IVA
/ unidad
4,76 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h