0191 13 21 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO FLEXIBLE, MACHO BSP CIL. D. 13MM G1/2

Legris Adaptador Cola BSP Paralelo 191

Ver información técnica

Referencias

Parker:0191 13 21
Rubix:798138900000
fabricante:0191 13 21
EAN:0820099129099
0191 - TAILPIECE ADAPTOR FOR FLEXIBLE TUBE, BSP PARALLEL

Resumen técnico

Detalles de producto : 0191 13 21 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO FLEXIBLE, MACHO BSP CIL. D. 13MM G1/2


Conexión rápida de manguera autoadherente a un puerto macho.
Disponible en diámetros exteriores de 4 a 16 mm.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPP
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 15,2 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,059

Cualidades

- Amplia gama y flexibilidad
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Prendas de vestir
- Alimentación y bebidas
- Apto para entornos corrosivos y no corrosivos
- Apto para alta y media presión

Información técnica


Atributos
Peso neto58 g
Peso con embalaje615 g
Tipo191
Materiallatón niquelado
Diámetro exterior de tubo27 mm
60 mm
90 mm
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días