1CA48-15-8C

Hannifin Accesorio de presión

Ver información técnica

Referencias

Parker:1CA48-15-8C
Rubix:799220899000
fabricante:1CA48-15-8C
brand logo

Resumen técnico

Tiporacor de presión
Materialacero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1CA48-15-8C


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas Parker trenzadas con alambre, como Global Core con cubierta estándar, resistente o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o superresistente, mangueras compactas No-Skive para limpieza de agua, mangueras compactas No-Skive para raíles con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M22x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 26 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 50 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -8
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 315, 31,5
Tamaño del puerto: 15 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 15

Cualidades

- El sistema de manguera y racor adaptado garantiza a los usuarios finales una combinación homologada y segura, así como la máxima calidad y seguridad
combinada con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadores de alta presión;Máquinas de papel;Equipos de construcción;Moldeo por inyección;Transporte;Forestal y agrícola;Manipulación de materiales;Pulpa y papel;Hidráulica

Información técnica


Atributos
Tiporacor de presión
Materialacero inoxidable
Ejecución48
Diámetro exterior de tubo15 mm
Diámetro de rosca15 mm
51,34 € Sin IVA
/ unidad
62,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días