1420U04 41 BI-TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 4MM (NEGRO-AZUL)
Legris Tubo Poliuretano Flexible U420
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:1420U04 41
Rubix:798074499000
fabricante:1420U04 41
EAN:0820099187044

Documentos
Detalles de producto : 1420U04 41 BI-TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 4MM (NEGRO-AZUL)
Una solución compacta para organizar fácilmente un nido de tubos. Los colores azul/negro facilitan la inspección y la identificación de los circuitos.
Aplicación: Neumática, automatización, robótica, transporte, automoción interna, industria de procesos
Color: AZUL Y NEGRO
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 25
Radio de curvatura máximo (mm): 12
Presión máxima de funcionamiento: 24
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Medios: aire (aire comprimido: PA), fluidos industriales (PA), aire (aire comprimido: PU), productos químicos (PA), fluidos industriales (PU)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), PED 97/23/CE (industrial), DIN 73393 (para rendimiento y resistencia química)
Diámetro interior del tubo (mm): 2,5
Diámetro exterior del tubo (mm): 4
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,569
Color: AZUL Y NEGRO
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 25
Radio de curvatura máximo (mm): 12
Presión máxima de funcionamiento: 24
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Medios: aire (aire comprimido: PA), fluidos industriales (PA), aire (aire comprimido: PU), productos químicos (PA), fluidos industriales (PU)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), PED 97/23/CE (industrial), DIN 73393 (para rendimiento y resistencia química)
Diámetro interior del tubo (mm): 2,5
Diámetro exterior del tubo (mm): 4
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,569
Cualidades
- Tubo de PA revestido
- Revestimiento de PVC resistente a los daños externos:abrasiónsalpicaduras de soldadurafluidos agresivos
- Enrollado helicoidal: radio de curvatura mínimo, instalación compacta
- Trazado simplificado
- Fácil identificación de los circuitos
- Mismas prestaciones técnicas que el PA
- Número de tubos posible: de 2 a 12, con numeración
- Tubo Twin PU Ester sin silicona
- Tubos totalmente unidos para mejorar la solidez
- Diámetro exterior mantenido tras la separación
- Identificación rápida de los circuitos
- Instalación rápida y sencilla
- Trazado simplificado
- 3 combinaciones de colores disponibles
- Sin silicona
- Revestimiento de PVC resistente a los daños externos:abrasiónsalpicaduras de soldadurafluidos agresivos
- Enrollado helicoidal: radio de curvatura mínimo, instalación compacta
- Trazado simplificado
- Fácil identificación de los circuitos
- Mismas prestaciones técnicas que el PA
- Número de tubos posible: de 2 a 12, con numeración
- Tubo Twin PU Ester sin silicona
- Tubos totalmente unidos para mejorar la solidez
- Diámetro exterior mantenido tras la separación
- Identificación rápida de los circuitos
- Instalación rápida y sencilla
- Trazado simplificado
- 3 combinaciones de colores disponibles
- Sin silicona
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Transporte
- Optimización del espacio en circuitos neumáticos complejos
- Transporte de fluidos industriales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 429 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 569 g |
| Diámetro interior | 2.5 mm |
| Longitud | 25 m |
| Aplicación | neumática;automatización;robótica;transporte;automoción en planta;industria de procesos;automatización de fábricas;fabricación diversa;instalaciones de montaje de vehículos;transporte |
| Color | azul |
| Radio de curva | 12 mm |
| Material | pu |
| 63 mm | |
| 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,21 € Sin IVA
/ unidad
46,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días