1100U10 01 TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 100 M DIAM EXTERIOR 10MM NEGRO
Legris Tubo Poliuretano Flexible U100
Ver información técnicaReferencias
Parker:1100U10 01
Rubix:798129943000
EAN:0820099185309

Detalles de producto : 1100U10 01 TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 100 M DIAM EXTERIOR 10MM NEGRO
Se utiliza para instalaciones compactas que requieren un radio de curvatura pequeño y una gran flexibilidad.
Excelente resistencia a la abrasión.
Amplia gama de colores para facilitar la identificación de los circuitos.
Excelente resistencia a la abrasión.
Amplia gama de colores para facilitar la identificación de los circuitos.
Aplicación: Robótica, cableado, neumática, automatización, automoción en planta, ciclos rápidos, procesamiento de alimentos
Color: NEGRO
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 100
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales (dependiendo del tipo de material)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimentario - PU éter de grado alimentario «cristal»), RG: 1935/2004 CE (Alimentación - PU éter de grado alimentario «cristal»)
Diámetro interior del tubo (mm): 7
Diámetro exterior del tubo (mm): 10
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 5,2
Color: NEGRO
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 100
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales (dependiendo del tipo de material)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimentario - PU éter de grado alimentario «cristal»), RG: 1935/2004 CE (Alimentación - PU éter de grado alimentario «cristal»)
Diámetro interior del tubo (mm): 7
Diámetro exterior del tubo (mm): 10
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 5,2
Cualidades
- Excelentes propiedades mecánicas
- Resistencia a la tracción constante para una longevidad óptima
- Radio de curvatura óptimo
- Buena absorción de las vibraciones
- Resistencia a la abrasión insuperable para un tubo de una sola capa
- Resistente a los rayos UV
- Capacidad de vacío superior gracias a la dureza de la superficie
- Marcado de la longitud restante
- Sin silicona- 3 Grados de material
- Éster de PU: perfecto para aplicaciones neumáticas
- Éter de PU: sin absorción de agua; resistencia química superior al éster de PU
- Éter de PU grado alimentario "cristal":identificación de fluidos y circuitosresistencia química superior al éter de PUmayor longevidad
- Resistencia a la tracción constante para una longevidad óptima
- Radio de curvatura óptimo
- Buena absorción de las vibraciones
- Resistencia a la abrasión insuperable para un tubo de una sola capa
- Resistente a los rayos UV
- Capacidad de vacío superior gracias a la dureza de la superficie
- Marcado de la longitud restante
- Sin silicona- 3 Grados de material
- Éster de PU: perfecto para aplicaciones neumáticas
- Éter de PU: sin absorción de agua; resistencia química superior al éster de PU
- Éter de PU grado alimentario "cristal":identificación de fluidos y circuitosresistencia química superior al éter de PUmayor longevidad
Aplicaciones
- Alimentación y bebidas
- Fabricación diversa
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Transporte de aire comprimido y fluidos industriales
- Aplicaciones neumáticas estándar que requieren ciclos rápidos
- Aplicaciones sometidas a agua y alta humedad (éter de poliuretano)
- Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5400 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 5200 g |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Longitud | 100 m |
| Color | negro |
| 190 mm | |
| 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,97 € Sin IVA
/ unidad
327,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
