Referencias
Parker:421SN-32
Rubix:798387155000
fabricante:421SN-32

Detalles de producto : 421SN-32
Construcción de manguera No-Skive con cubierta de caucho sintético y tubo interno de nitrilo (NBR) para compatibilidad ampliada con fluidos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 40 bar |
| Material | caucho sintético (cubierta);acero (alambre) |
| Presión antirrotura | 160 bar |
| Tamaño | -32 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días
