CONECTOR RAPIDO PARKER 0133 56 13 39

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0133 56 13 39
Rubix:798863698000
fabricante:0133 56 13 39
EAN:0820099116686
0133 - QUICK-ACTING BARBED FITTING WITH MALE BSP P.THREAD

Resumen técnico

Tipoconector de espiga de fijación automática con junta bimaterial, rosca macho bspp
Materiallatón (cuerpo) con collarín de polímero y junta de nbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CONECTOR RAPIDO PARKER 0133 56 13 39


This range of fittings is designed to meet the requirements of the automotive and robotics industries, provides optimum CNOMO manufacturing quality, simple installation, reliable operation and a long service life.

Features/Benefits:

- Perfect for Self-Fastening NBR Hose

• Quick and simple to install
• Compatible with the Parker Legris range of brass compression fittings
• Mechanical properties proven for use in industrial robotic installations
• Spark-resistant

- Ergonomic and Time-Saving

• Fitting does not require lubrication or clamping, reducing assembly time
• Visual stop confirms installation is correct and improves operating safety
• Removal by cutting the tube
• The fitting can be re-used if necessary

Markets:

• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

Brass fittings for a quick connection of self-fastening hose to a female port.

Technical Characteristics:

• Fluids: Coolants, compressed air
• Materials: brass, engineering polymer, silicone free
• Pressure: 0 to 16 bar
• Temperature:
0°C to +100°C (water)
-20°C to 70°C (air)

Regulations:

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• CNOMO: E07.21.115N

Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de conexión: G 1/4
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Refrigerantes, aire comprimido
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Conectores de espiga con fijación automática para manguera NBR
Cantidad por caja: 10
Forma: Conector de espiga con cierre automático macho con junta bimaterial
Especificaciones cumplidas: RoHS DI: 2002/95/CE, CNOMO E07.21.115N, RoHS 2011/65/CE, PED DI: 97/23/CE, REACH DI: 1907/2006
Diámetro interior del tubo: 6,3 mm
Diámetro exterior del tubo: 13 mm (O.D.)
Peso: 0,018

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Peso con embalaje190 g
Tipoconector de espiga de fijación automática con junta bimaterial, rosca macho bspp
Materiallatón (cuerpo) con collarín de polímero y junta de nbr
Ejecuciónzelfsluitende schroefkoppeling met bimateriaalafdichting, bspp-buitendraad
Diámetro exterior de tubo17 mm
60 mm
60 mm
5,52 € Sin IVA
/ unidad
6,68 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h