1100U08A01 TUBO POLIURETANO ANTI-ESTATICO DIAM EXTERIOR 5,5MM 8MM
Legris Tubo Poliuretano Antiestático UA10
Ver información técnicaReferencias
Parker:1100U08A01
Rubix:798033183000
fabricante:1100U08A01
EAN:0820099184876

Detalles de producto : 1100U08A01 TUBO POLIURETANO ANTI-ESTATICO DIAM EXTERIOR 5,5MM 8MM
Ofrece una baja resistencia superficial y está diseñado para evitar la acumulación de cargas electrostáticas.
Aplicación: Neumática, electrónica, pintura en aerosol, convertidores eléctricos, embalaje antiestático
Color: NEGRO
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 100
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: ATEX 94/9/CE (*para zonas ATEX, consúltenos), REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE
Diámetro interior del tubo (mm): 5,5
Diámetro exterior del tubo (mm): 8
Material del tubo: PU - ANTISTÁTICO
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 3,41
Color: NEGRO
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 100
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: ATEX 94/9/CE (*para zonas ATEX, consúltenos), REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE
Diámetro interior del tubo (mm): 5,5
Diámetro exterior del tubo (mm): 8
Material del tubo: PU - ANTISTÁTICO
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 3,41
Cualidades
- Seguridad
- Baja resistividad en todo el material
- Apto para zonas ATEX*
- Longevidad superior
- Excelente absorción de las vibraciones
- Resistente a los rayos UV
- Sin silicona Optimización de la maquinaria
- Radio de curvatura mínimo que permite el máximo ahorro de espacio
- Buena resistencia química
- Amplia gama de temperaturas
- Características químicas estables en todo el tubo
- Baja resistividad en todo el material
- Apto para zonas ATEX*
- Longevidad superior
- Excelente absorción de las vibraciones
- Resistente a los rayos UV
- Sin silicona Optimización de la maquinaria
- Radio de curvatura mínimo que permite el máximo ahorro de espacio
- Buena resistencia química
- Amplia gama de temperaturas
- Características químicas estables en todo el tubo
Aplicaciones
- Envasado
- Fabricación diversa
- Electrónica de consumo
- Recubrimientos / Tinta / Pintura
- Conversión y almacenamiento de energía
- Aire comprimido y transporte de fluidos industriales
- Aplicaciones con posibilidad de descarga electrostática
- Pintura por pulverización
- Convertidores eléctricos
- Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3200 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 3410 g |
| Diámetro interior | 5.5 mm |
| Longitud | 100 m |
| Color | negro |
| 1 mm | |
| 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,92 € Sin IVA
/ unidad
463,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
