Referencias
Parker:1040H66 03
Rubix:799278372000
fabricante:1040H66 03
EAN:0820099172989

Documentos
Detalles de producto : 1040H66 03
Ofrece una excelente resistencia a las chispas de soldadura y a la abrasión. Adecuado para aplicaciones donde se transportan aire comprimido, agua y aceites. 4 colores disponibles para una fácil identificación de circuitos.
Aplicación: Refrigeración, automoción en planta, maquinaria industrial, neumática, robots de soldadura
Marca: Legris
Accesorios compatibles: racores rápidos con espiga (con racor de compresión hembra de latón), racores rápidos con espiga (con rosca macho BSPP de latón), racores rápidos con espiga (con rosca macho BSPT de latón)
Color de la cubierta: Rojo
Material de la cubierta: Caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Factor de diseño: 3
Descargo de responsabilidad: PRECAUCIÓN: La certificación CNOMO es válida exclusivamente para mangueras rojas y verdes cuando se conectan a conectores con espiga 0132 certificados por CNOMO de Legris.
División: División de conectores de baja presión para Europa.
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR).
Diámetro interior de la manguera: 0,625 pulgadas
Diámetro exterior de la manguera: 0,905 pulgadas
Material de refuerzo de la manguera: trenzado textil
Sector: equipos de fabricación industrial
Diámetro interior: 0,625, 15,9
Longitud por paquete: 40
Longitud por paquete: 40 M
Materiales de construcción: NBR
Presión máxima de funcionamiento: 1,6, 16, 232
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Medios: aire (neumática), combustibles (aceite y petróleo), agua
Radio de curvatura mínimo: 0,512, 140
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Número de tubos: 1
Diámetro exterior: 0,905, 23
Tipo de embalaje: Carrete
Tipo de producto: Manguera de refrigerante, manguera neumática
Región de origen: Francia
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/CE
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases, neumática, control de procesos
Peso: 13, 0,325, 0,218
Marca: Legris
Accesorios compatibles: racores rápidos con espiga (con racor de compresión hembra de latón), racores rápidos con espiga (con rosca macho BSPP de latón), racores rápidos con espiga (con rosca macho BSPT de latón)
Color de la cubierta: Rojo
Material de la cubierta: Caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Factor de diseño: 3
Descargo de responsabilidad: PRECAUCIÓN: La certificación CNOMO es válida exclusivamente para mangueras rojas y verdes cuando se conectan a conectores con espiga 0132 certificados por CNOMO de Legris.
División: División de conectores de baja presión para Europa.
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR).
Diámetro interior de la manguera: 0,625 pulgadas
Diámetro exterior de la manguera: 0,905 pulgadas
Material de refuerzo de la manguera: trenzado textil
Sector: equipos de fabricación industrial
Diámetro interior: 0,625, 15,9
Longitud por paquete: 40
Longitud por paquete: 40 M
Materiales de construcción: NBR
Presión máxima de funcionamiento: 1,6, 16, 232
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Medios: aire (neumática), combustibles (aceite y petróleo), agua
Radio de curvatura mínimo: 0,512, 140
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Número de tubos: 1
Diámetro exterior: 0,905, 23
Tipo de embalaje: Carrete
Tipo de producto: Manguera de refrigerante, manguera neumática
Región de origen: Francia
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/CE
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases, neumática, control de procesos
Peso: 13, 0,325, 0,218
Cualidades
• Herramientas de máquina
• Fabricación miscelánea
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Transporte de aire comprimido y refrigerantes
• Aplicaciones sometidas a chispas voladoras
• Robots de soldadura
• Sistemas de refrigeración industrial
• Fabricación miscelánea
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Transporte de aire comprimido y refrigerantes
• Aplicaciones sometidas a chispas voladoras
• Robots de soldadura
• Sistemas de refrigeración industrial
Aplicaciones
• Herramientas de máquina
• Fabricación miscelánea
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Transporte de aire comprimido y refrigerantes
• Aplicaciones sometidas a chispas voladoras
• Robots de soldadura
• Sistemas de refrigeración industrial
• Fabricación miscelánea
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Transporte de aire comprimido y refrigerantes
• Aplicaciones sometidas a chispas voladoras
• Robots de soldadura
• Sistemas de refrigeración industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.9 mm |
| Longitud | 40 m |
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,98 € Sin IVA
/ unidad
758,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
