3101 03 19 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 3MM M5X0,8

Legris Racores neumáticos a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3101 03 19
Rubix:798075722000
fabricante:3101 03 19
EAN:0820099205052
3101 - MALE STUD FITTINGS, HEXAGONAL, BSPP AND METRIC

Resumen técnico

Tipo de roscam
Conexión 13 mm
Conexión 2m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3101 03 19 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 3MM M5X0,8


La gama de racores neumáticos, con su amplia variedad de formas y configuraciones, le permite encontrar el conector perfecto para satisfacer sus necesidades y optimizar el uso del equipo.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 3 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 3 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M5x0,8 mm
Tamaño de la conexión 2: M5x0,8
Tipo de conexión 2: Rosca métrica
Tipo de conexión 2: Métrico
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 8
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,004

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Peso con embalaje40 g
Tipo de roscam
Conexión 13 mm
Conexión 2m5
Materiallatón niquelado (cuerpo);nbr (sello);acero inoxidable (anillo de sujeción)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
30 mm
60 mm
4,44 € Sin IVA
/ unidad
5,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días