RACOR RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO 10-3/8G
RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853051
Rubix:798940913000
EAN:3660338092350

Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO 10-3/8G
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Hexágono cruz interior para apriete
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Hexágono cruz interior para apriete
Racor recto rosca macho cilindrica 3/8 - 10mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cilíndrico |
|---|---|
| Conexión 1 | g3/8 |
| Conexión 2 | 10 |
| Material | corps en polymère h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
