RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/8 PUSH IN RECTO 5MM

RACOR A PRESIÓN RECTO MACHO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:883974
Rubix:798947264000
EAN:3660338373657
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscabsp
Conexión 1g1/8
Conexión 25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/8 PUSH IN RECTO 5MM


Presión: 0,99…16 bares. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C.
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: NBR 70
Racor autobloqueante 1/8 PUSH IN recto 5MM

Información técnica


Atributos
Tipo de roscabsp
Conexión 1g1/8
Conexión 25
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión1/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico5 mm
Roscadog1/8 (bspp - rosca paralela)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,33 Sin IVA
/ unidad
2,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días