RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO 10-1/2R CUADRADO

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853084
Rubix:798944395000
EAN:3660338092657
TAPERED MALE 90° ELBOW Execution Tapered D.10-1/2R
Resumen técnico
Tipo de roscacónico
Conexión 1r1/2
Conexión 210
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO 10-1/2R CUADRADO


Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Perfil normal
Perfil compacto
Racor codo 90º orientable rosca macho cónica 1/2 - 10mm

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacónico
Conexión 1r1/2
Conexión 210
Materialcorps en polymère h
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,17 Sin IVA
/ unidad
11,10 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h