Referencias
SMC:KQ2L09-34AS
Rubix:798266877000
fabricante:KQ2L09-34AS
EAN:3618036056754

Documentos
Detalles de producto : KQ2L09-34AS
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable
Cualidades
Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Conexión 1 | npt 1/8 |
| Material | brass |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,86 € Sin IVA
/ unidad
4,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días