0172 12 21 CUERPO ROSCA HEMBRA, BSP CILINDRICA C G1/2
Legris Cuerpo Hembra BSP Cónico 0A72
Ver información técnicaReferencias
Parker:0172 12 21
Rubix:798034253000
fabricante:0172 12 21
EAN:0820099127446

Detalles de producto : 0172 12 21 CUERPO ROSCA HEMBRA, BSP CILINDRICA C G1/2
Ensamblado con una sonda, forma un acoplador de acción rápida adaptado a las aplicaciones que utilizan agua y aire comprimido.
Aplicación: Lavado, pulverización, envasado, automatización industrial, sistemas de llenado, limpieza, talleres
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Tamaño de la rosca de conexión 1 (métrico): G1/2
Estilo de rosca de conexión 1: hembra BSPP
Diámetro nominal (dn): 12
División: conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,142
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Tamaño de la rosca de conexión 1 (métrico): G1/2
Estilo de rosca de conexión 1: hembra BSPP
Diámetro nominal (dn): 12
División: conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,142
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 142 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1450 g |
| Tipo | adaptador |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
| Material | latón niquelado;nbr (junta) |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| 90 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,93 € Sin IVA
/ unidad
36,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días