3601 08 17 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Ø 8MM G3/8
Legris Espárrago Macho BSP Paralelo Métrico 3601
Ver información técnicaReferencias
Parker:3601 08 17
Rubix:798153226000
fabricante:3601 08 17
EAN:0820099275192

Detalles de producto : 3601 08 17 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Ø 8MM G3/8
Conexión en línea de la tubería a un puerto roscado . Apriete interno con una llave plana o de vaso, ajuste interno mediante una llave Allen
- construcción sólida y diseño compacto
- formas externas fáciles de limpiar
- componentes conformes a la norma FDA y al reglamento 1935/2004/CE
- excelente resistencia a la corrosión
- control de calidad y fechado por unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS.
- construcción sólida y diseño compacto
- formas externas fáciles de limpiar
- componentes conformes a la norma FDA y al reglamento 1935/2004/CE
- excelente resistencia a la corrosión
- control de calidad y fechado por unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS.
Aplicación: industrial general, control de fluidos, industrial, médica, neumática, neumática en planta, transporte, control de procesos
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: niquelado químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Agua, aire (aire comprimido), lubricantes (grasa)
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR, CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,028
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: niquelado químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Agua, aire (aire comprimido), lubricantes (grasa)
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR, CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,028
Cualidades
- Altas prestaciones
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelentes prestaciones mecánicas
- Roscas largas para resistir golpes y vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión gracias al niquelado químico con alto contenido en fósforo
- Flujo total, mínima caída de presión- Versatilidad
- Materiales conformes a las normas de la FDA
- Sistema de sujeción por pinza de resorte adecuado tanto para tubos metálicos (ranurados) como para tubos de polímero
- Excelente resistencia a la alta presión y al vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 referencias
- Un solo racor para numerosas aplicaciones: optimización de existencias
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico- Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para una mayor vida útil
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelentes prestaciones mecánicas
- Roscas largas para resistir golpes y vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión gracias al niquelado químico con alto contenido en fósforo
- Flujo total, mínima caída de presión- Versatilidad
- Materiales conformes a las normas de la FDA
- Sistema de sujeción por pinza de resorte adecuado tanto para tubos metálicos (ranurados) como para tubos de polímero
- Excelente resistencia a la alta presión y al vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 referencias
- Un solo racor para numerosas aplicaciones: optimización de existencias
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico- Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para una mayor vida útil
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
Aplicaciones
- Proceso alimentario
- Cafeteras
- Automoción en planta
- Equipos médicos
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 289 g |
| Tipo | 3601 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g3/8 '' |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro exterior de tubo | 20 mm |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,82 € Sin IVA
/ unidad
8,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días