MANOMETRO 1/4- -1/0B CARCASA INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL
Manómetro carcasa inox - glicerina
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:867652
Rubix:798947810000
EAN:3660338216053

Documentos
Detalles de producto : MANOMETRO 1/4- -1/0B CARCASA INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL
Manómetros con carcasa inoxidable y muelle tubular de latón
Racor 1/4"
Diámetro 63 mm
La glicerina permite frenar la aguja en uso dinámico
Racor 1/4"
Diámetro 63 mm
La glicerina permite frenar la aguja en uso dinámico
Manómetro 1/4- -1/0B CARCASA INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/4 |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Longitud | 29 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Color | plata |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 0 bar |
| Tipo de líquido | medios gaseosos y líquidos que no sean muy viscosos ni cristalizantes y que no ataquen las piezas de aleación de cobre. |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,00 € Sin IVA
/ unidad
30,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días