3379 04 00 BORNE DE CONEXION PARA 2 TUBOS EN LINEA Ø 4MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3379 04 00
Rubix:798033654000
fabricante:3379 04 00
EAN:0820099268989
3379 - CONNECTOR FOR 2 TUBES IN LINE

Resumen técnico

Tipo3379
Conexión 1connector b ''
Materialpolímero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3379 04 00 BORNE DE CONEXION PARA 2 TUBOS EN LINEA Ø 4MM


These connectors allow a maximum number of tube connections in a minimum of space.

Parker Legris offers an ergonomic solution to enable quick connection for the most complex installations.

Features/Benefits:

- Panel-Mounted

• Panel mounted to a machine or bulkheads
• Reduced risk of incorrect assembly
• Possible to connect in-line
• Plated metal joiners and clips for reinforcement

- In-Line

• Locating pin prevents incorrect assembly
• Cap guides the tubes and protects connections
• Aluminium and technical polymer components
• Bulkhead mountable
• Customised multi-connectors upon request

- DIN Rail

• Used alongside electrical connectors
• Pressure indication
• Can be clipped side-by-side into a DIN rail profile [ or ?
• Channels or slots for labels for tube identification

Markets:

• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications

Technologies:

• Multi-Connectors
• Modular Plug-In Connectors
• Modular Fittings
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:

• Fluids: Compressed Air, Other fluids: please consult us
• Materials: Technical polymer, NBR
• Pressure: Vacuum to 10 bar
• Temperature: -20°C to +80°C
• Ø Metric: 4mm to 8 mm

Regulations:

• ISO 14743: Pneumatic fluid power, push-in connectors for thermoplastic tubes
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI : 1907/2006 (REACH)

Product Types:

• Modular Plug-In Connectors
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo (véase la leyenda D del dibujo)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 4 mm de diámetro exterior del tubo (véase la leyenda D del dibujo)
Tipo de conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 4 mm (diámetro exterior)
División: Connectors Europe Division de baja presión
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Industria: Procesamiento químico, procesamiento industrial, equipos de fabricación industrial, transporte, maquinaria todoterreno, semiconductores, electrónica
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Número de salidas: n/a
Estilo del producto: Conector modular
Estilo del producto: Conector para 2 tubos en línea
Tipo de producto: Racores de plástico de conexión rápida
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,010

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Peso con embalaje61 g
Tipo3379
Conexión 1connector b ''
Materialpolímero
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Ejecuciónin-line
Diámetro exterior de tubo4 mm
60 mm
60 mm
12,89 € Sin IVA
/ unidad
15,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días