3109 12 21 CODO, ROSCA MACHO BSP CONICA Y NPT Ø 12MM R1/2

Legris Codo espárrago macho BSPT NPT 3118

Ver información técnica

Referencias

Parker:3109 12 21
Rubix:798033463000
fabricante:3109 12 21
EAN:0820099221557
3109 - MALE STUD ELBOW, BSPT AND NPT THREAD

Resumen técnico

Tipo de roscar
Conexión 1r 1/2
Conexión 212
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3109 12 21 CODO, ROSCA MACHO BSP CONICA Y NPT Ø 12MM R1/2


Conexión de tubos a 90° con rosca macho.Apriete en la parte superior del racor con una llave plana o una llave Allen para facilitar el montaje en espacios reducidos.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- rosca prerrevestida que garantiza una estanqueidad directa,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado por unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 2: R 1/2
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 21
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,035

Cualidades

- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Peso con embalaje395 g
Tipo de roscar
Conexión 1r 1/2
Conexión 212
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión1/2 ''
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Roscador 1/2 (bspt)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
60 mm
90 mm
8,22 € Sin IVA
/ unidad
9,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días