Referencias
Festo:QS-G1/2-12-I
Rubix:798202403000
fabricante:186115
EAN:4052568039257

Resumen técnico
| Tipo de rosca | chapa metálica |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 in |
| Conexión 2 | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : QS-G1/2-12-I
Racor rápido roscado con hexágono interior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49,91 g |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Conexión 1 | g 1/2 in |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Material | latón niquelado (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello de tubo);acero inoxidable de alta aleación (componente de la abrazadera del tubo) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,98 € Sin IVA
/ unidad
7,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días