RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 16-1/2G LP CUADRADO

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO, COMPACTO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858838
Rubix:798941515000
EAN:3660338139086
PARALLEL MALE 90° ELBOW Execution Cylindrical 16-1/2G
Resumen técnico
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1g1/2
Conexión 216
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 16-1/2G LP CUADRADO


Cuerpo de tecnopolímero. Presión máxima de trabajo: 15 bares. Vacío industrial -100 kpa. Temperatura de funcionamiento: de -20 a +80°C.
 
Racor acodado orientable rosca macho CILINDRICO 16-1/2G LP CUADRADO

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1g1/2
Conexión 216
Materialcuerpo de polímero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,89 Sin IVA
/ unidad
26,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días