RACOR RECTO ROSCA HEMBRA 4 - 1/8 - G

RECTO ROSCA HEMBRA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853057
Rubix:798941081000
EAN:3660338092404
FEMALE STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 4
Resumen técnico
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1g1/8
Conexión 24
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA HEMBRA 4 - 1/8 - G


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Racor recto rosca hembra gas cilíndrica 1/8 - 4mm

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1g1/8
Conexión 24
Materialcuerpo de latón niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,27 Sin IVA
/ unidad
5,17 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h