KQ2L08-02AS

Codo macho de un solo toque KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L08-02AS
Rubix:798266164000
fabricante:KQ2L08-02AS
EAN:3618036057218
KQ2L, One-touch Fitting White Color - Male Elbow

Resumen técnico

Tipo de roscar
Conexión 1r 1/4
Conexión 28
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L08-02AS


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable

Cualidades

Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Tipo de roscar
Conexión 1r 1/4
Conexión 28
Materialc3604;pbt;pp
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
3,76 € Sin IVA
/ unidad
4,55 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h