0123 10 10 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.10MM

Legris Adaptador tubo de escape rosca macho BSP banda 123

Ver información técnica
Referencias
Parker:0123 10 10
Rubix:798033240000
fabricante:0123 10 10
EAN:0820099112381
0123 - TAILPIECE ADAPTOR FOR RUBBER HOSE, MALE BSP TAPER
Resumen técnico

Detalles de producto : 0123 10 10 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.10MM


Conexión rápida de una manguera con rosca exterior.
Disponible con un diámetro exterior de 4 a 32 mm.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/8
Tipo de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 12,2 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,014

Cualidades




- Amplia gama y flexibilidad - Una gama completa, desde simples adaptadores hasta soluciones de colectores modulares - Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio - Tratamiento superficial para una mayor resistencia a la corrosión:




Latón niquelado o aluminio anodizado - Acero inoxidable para entornos corrosivos - Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas - Rendimiento - Diseño robusto - Adecuados para presiones bajas o altas, según la configuración y el material - Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica

Aplicaciones









- Automatización de fábricas - Otros productos - Embalaje - Plantas de montaje de vehículos - Ropa - Alimentación y bebidas - Apto para entornos corrosivos y no corrosivos - Apto para alta y media presión

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Peso con embalaje150 g
Tipo123
Materiallatón
Diámetro exterior de tubo12.2 mm
60 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,54 Sin IVA
/ unidad
4,28 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h