0165 10 10 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE PLASTICO Ø 10MM
Legris Incrementador Macho BSP Hembra BSP 169
Ver información técnicaReferencias
Parker:0165 10 10
Rubix:798033283000
fabricante:0165 10 10
EAN:0820099123226

Detalles de producto : 0165 10 10 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE PLASTICO Ø 10MM
Incrementador de macho a hembra
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4 / G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Increasor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: Polímero técnico
Forma: n/a
Peso: 0,042
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4 / G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Increasor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: Polímero técnico
Forma: n/a
Peso: 0,042
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 440 g |
| Tipo | 169 |
| Material | polímero técnico |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,38 € Sin IVA
/ unidad
4,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días