Referencias
Howard Leight:1013046
Rubix:798260840000


Resumen técnico
| Color | naranja |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 35 dB |
| Con cable | no |
Detalles de producto : BOLSA 200 U. PAR TAPON OIDO LEIGHT SOURCE 400 DESECHABLE
Tapones para oídos desechables Laser Lite LS-400 en color naranja. SNR: 35.
Cualidades
When it comes to hearing protection, these disposable earplugs offer flexibility, protection and economy. Thanks to their "2-in-1" design, they simplify stock control. What's more, they offer comfortable wear thanks to their self-adjusting foam and smooth, dirt-resistant film.
Aplicaciones
These disposable earplugs are ideal for use in a variety of industrial sectors, including automotive, food, pharmaceuticals, renewable energies, transport, defense, chemicals, metallurgy, distribution, logistics and construction.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x24x0,02 mm |
|---|---|
| Color | naranja |
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 35 dB |
| Con cable | no |
| Detectable | no |
| Material Principal | poliuretano |
| Tipo | desechable |
| Material | espuma de poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,08 € Sin IVA
/ unidad
49,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días