TAPON BILSOM 303L [EN CAJAS 200 U.]
Tapones de espuma BILSOM 303L
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Howard Leight:1005073
Rubix:798236891000




Resumen técnico
| Color | amarillo |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 33 dB |
| Con cable | no |
Documentos
Detalles de producto : TAPON BILSOM 303L [EN CAJAS 200 U.]
Tapones para los oídos de un solo uso, de espuma de poliuretano ultra suave y lisa con PVC.
Talla L
Cualidades
La espuma suave ofrece un excelente confort durante un uso prolongado y un rendimiento óptimo.
Aplicaciones
Entorno ATEX, edificación y construcción, industria química, energética o eléctrica
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 33 dB |
| Con cable | no |
| Detectable | no |
| Material Principal | poliuretano |
| Tipo | desechable |
| Material | espuma de poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,60 € Sin IVA
/ 200 unidades
40,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días