1011281 CAJA 50 PARES TAPON DE OIDOS CON CORDON REUTILIZABLE
Tapones para oídos Fusion®
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Howard Leight:1011281
Rubix:798260863000


Resumen técnico
| Color | verde |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 28 dB |
| Con cable | si |
Documentos
Detalles de producto : 1011281 CAJA 50 PARES TAPON DE OIDOS CON CORDON REUTILIZABLE
Los tapones de oídos reutilizables combinan un vástago rígido para su fácil introducción junto con ribetes superblandos para una magnífica comodidad durante todo el díaDisponible en dos tamaños para asegurar un ajuste adecuado y cómodo.
H: 29 M: 25 L: 24 SNR: 28 EN352-2
H: 29 M: 25 L: 24 SNR: 28 EN352-2
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 28 dB |
| Con cable | si |
| Detectable | no |
| Material Principal | polietileno |
| Tipo | reutilizable |
| Material | tpe |
| Tamaño | s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,13 € Sin IVA
/ unidad
124,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días