1011239 PAR TAPON SMARTFIT CON CORDON -SNR 30

SmartFit 1011239

Ver información técnica

Referencias

Howard Leight:1011239
Rubix:798260865000
EAN:0033552011729
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Indice de la atenuación del sonido (SNR)30 dB
Con cablesi
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1011239 PAR TAPON SMARTFIT CON CORDON -SNR 30


Tapones reutilizables con cordón. Tecnología de materiales moldeables que responden al calor corporal para adaptarse a la forma del oído de quien los utiliza para un ajuste personalizado que mejora mientras más se utilizan. Estuche de plástico rígido.
brand logo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)124x93x0,09 mm
Colornaranja
Indice de la atenuación del sonido (SNR)30 dB
Con cablesi
Detectableno
Material Principalpolietileno
Tiporeutilizable
Materialtpe
Tamañotalla única
1,53 € Sin IVA
/ unidad
1,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días