Referencias
Elesa+Ganter:42221
Rubix:798404770000



Documentos
Detalles de producto : MR.80 P-M10X30-C9
Espárrago roscado de acero pavonado, extremo plano biselado UNI 947 : ISO 4753 (véanse los datos técnicos en la página A-11). Tornillo de retención de acero pavonado, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77 g |
|---|---|
| Longitud | 92 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,21 € Sin IVA
/ unidad
6,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
