Referencias
Mecaline:05SPC212
Rubix:798732498000
fabricante:856630
EAN:3660338119156

Documentos
Detalles de producto : 5 SPC 212 TL3535
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 212 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 136 mm |
| Diámetro exterior | 221.6 mm |
| Anchura | 89 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,14 € Sin IVA
/ unidad
222,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días