Referencias
Optibelt:TB SPC 200/6
Rubix:798378314000
fabricante:1597142
EAN:4014486248463



Detalles de producto : 6 SPC 200 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17000 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 200 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 6 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 161.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,41 € Sin IVA
/ unidad
225,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
