Referencias
Mecaline:02SPA071
Rubix:798732828000
fabricante:856267
EAN:3660338115554

Documentos
Detalles de producto : 2 SPA 71 TL1108
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 71 mm |
| Número de ranuras | 2 |
| Casquillo cónico | 1108 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 8 |
| Anchura de corona | 35 mm |
| Diámetro exterior | 76.5 mm |
| Anchura | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,89 € Sin IVA
/ unidad
11,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días