Referencias
Optibelt:TB SPZ 60/2
Rubix:798378253000
fabricante:1578785
EAN:4014486249736



Detalles de producto : 2 SPZ 60 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 60 mm |
| Casquillo cónico | 1108 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,86 € Sin IVA
/ unidad
8,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
