Referencias
Mecaline:02SPA315
Rubix:798732806000
fabricante:856289
EAN:3660338115776

Documentos
Detalles de producto : 2 SPA 315 TL2517
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 315 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | 4 |
| Anchura de corona | 35 mm |
| Diámetro exterior | 320.5 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,84 € Sin IVA
/ unidad
97,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h