Referencias
Optibelt:TB SPC 224/6
Rubix:798378308000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486248555



Detalles de producto : 6 SPC 224 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19000 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 224 mm |
| Número de ranuras | 6 |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 161.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,15 € Sin IVA
/ unidad
263,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
