Referencias
Mecaline:01SPZ085
Rubix:798732852000
fabricante:856241
EAN:3660338115301

Documentos
Detalles de producto : 1 SPZ 85 TL1210
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 85 mm |
| Casquillo cónico | 1210 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | 1 |
| Anchura de corona | 16 mm |
| Diámetro exterior | 89 mm |
| Anchura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,51 € Sin IVA
/ unidad
10,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h