Referencias
Optibelt:TB SPZ 150/4
Rubix:798378403000
fabricante:1726313
EAN:4014486250510



Detalles de producto : 4 SPZ 150 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3700 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 150 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 52 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,43 € Sin IVA
/ unidad
44,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
