Referencias
Optibelt:TB SPZ 75/1
Rubix:798380974000
fabricante:1515023
EAN:4014486249835



Detalles de producto : 1 SPZ 75 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Arandela con ranura de chaveta para Taper-Buchsen - Ranuras según DIN 2211
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 75 mm |
| Casquillo cónico | 1108 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Anchura de corona | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,28 € Sin IVA
/ unidad
8,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
