3 SPC 475 TAPER BUSH

Optibelt KS SPC

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:TB SPC 475/3
Rubix:798378280000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486249255
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Diámetro indicativo475 mm
Número de ranuras3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3 SPC 475 TAPER BUSH


Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos

Información técnica


Atributos
Peso neto40000 g
Perfilspc
Diámetro indicativo475 mm
Número de ranuras3
Casquillo cónico3535
Materialen-gjl 200 - din en 1561
Tipopolea tipo brazo
Anchura de corona85 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,24 Sin IVA
/ unidad
405,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días