Referencias
Mecaline:01SPA132
Rubix:798732891000
fabricante:856198
EAN:3660338114878

Documentos
Detalles de producto : 1 SPA 132 TL1610
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 1 |
| Anchura de corona | 20 mm |
| Diámetro exterior | 137.5 mm |
| Anchura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,74 € Sin IVA
/ unidad
20,26 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h