Referencias
Optibelt:TB SPZ 112/1
Rubix:798378430000
fabricante:1556922
EAN:4014486250176



Detalles de producto : 1 SPZ 112 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 112 mm |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,28 € Sin IVA
/ unidad
14,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
