Referencias
Optibelt:TB SPA 280/2
Rubix:798381432000
fabricante:1576266
EAN:4014486245981



Detalles de producto : 2 SPA 280 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5400 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 280 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,69 € Sin IVA
/ unidad
84,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
