Referencias
Mecaline:06SPB710
Rubix:798732412000
fabricante:856724
EAN:3660338120084

Documentos
Detalles de producto : 6 SPB 710 TL4040
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPB - tipo Taper Bush (4040) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas en V como con correas de cuña.
Aplicaciones
Transmisiones por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 710 mm |
| Casquillo cónico | 4040 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Número de ranuras | 6 |
| Tipo | 5 |
| Anchura de corona | 120 mm |
| Diámetro exterior | 717 mm |
| Anchura | 102 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,50 € Sin IVA
/ unidad
808,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días