Referencias
Optibelt:TB SPZ 170/5
Rubix:798378387000
fabricante:1631549
EAN:4014486250664



Detalles de producto : 5 SPZ 170 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5900 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 170 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 64 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,37 € Sin IVA
/ unidad
65,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
